Motion
CNH-610HY-15
15:1 Réduction, 15:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480223
N° MFRCNH-610HY-15
Prix2,223.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15:1 Réduction, 15:1 rapport, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10480223
N° MFRCNH-610HY-15
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
Prix2,223.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    610
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA064001
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    15:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA064001 CNH-610HY-15