Motion
CHHP-6275Y-59 365T

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHP-6275Y-59 365T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3-1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 7 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480363
N° MFRCHHP-6275Y-59 365T
Prix149,541.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHP-6275Y-59 365T

Réducteur de vitesse en ligne - réduction unique, 59:1 rapport, type d’entrée face en C, taille d’entrée 3-1/2 po, diamètre d’arbre de sortie 7 po, montage sur pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10480363
N° MFRCHHP-6275Y-59 365T
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
Prix149,541.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6275Y
  • Hauteur du boîtier
    45.71 po
  • Taille d’entrée
    3-1/2 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6275
  • Couple de sortie maximal
    603000
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    365TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    7 po
  • Ratio
    59:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA066113
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    55800.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA066113 CHHP-6275Y-59 365T
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies