Motion
CNHM05-6090B-35(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6090B-35(T16)

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481900
N° MFRCNHM05-6090B-35(T16)
Prix1,567.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6090B-35(T16)

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10481900
N° MFRCNHM05-6090B-35(T16)
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
Prix1,567.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6090
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA107576
  • Puissance d’entrée maximale
    0.5 hp;0.37 kW
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA107576 CNHM05-6090B-35(T16)