Motion
PA214306 CVFM08-6145DBYB-319

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214306 CVFM08-6145DBYB-319

319:1 Ratio, montage au pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10486955
N° MFRPA214306 CVFM08-6145DBYB-319
Prix6,574.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA214306 CVFM08-6145DBYB-319

319:1 Ratio, montage au pied, montage à bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI10486955
N° MFRPA214306 CVFM08-6145DBYB-319

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6,574.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    319:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA214306 CVFM08-6145DBYB-319