Motion
PA229084  CNHM1-6125C-EP-51(T16)

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229084 CNHM1-6125C-EP-51(T16)

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489800
N° MFRPA229084 CNHM1-6125C-EP-51(T16)
Prix2,726.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229084 CNHM1-6125C-EP-51(T16)

51:1 Réduction, 51:1 rapport, type de sortie solide, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10489800
N° MFRPA229084 CNHM1-6125C-EP-51(T16)
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
Prix2,726.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    51:1
  • Ratio
    51:1

Détails

  • Ratio réel
    51:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    51:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA229084 CNHM1-6125C-EP-51(T16)