Motion
PA229698  CHHMS03-6145DBYB-781  A1C,

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229698 CHHMS03-6145DBYB-781 A1C,

CHHMS03-6145DBYB-781 A1C,YB1E :SF-1
N° D’ARTICLE MI10490033
N° MFRPA229698 CHHMS03-6145DBYB-781 A1C,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA229698 CHHMS03-6145DBYB-781 A1C,

CHHMS03-6145DBYB-781 A1C,YB1E :SF-1
N° D’ARTICLE MI10490033
N° MFRPA229698 CHHMS03-6145DBYB-781 A1C,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.81 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6145
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-7/8 po
  • Ratio
    781:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA229698 CHHMS03-6145DBYB-781 A1C,
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies