Motion
CNHM05-6120DBYC-AV-B-104(YAD0)

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6120DBYC-AV-B-104(YAD0)

104:1 Ratio, montage sur pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490184
N° MFRCNHM05-6120DBYC-AV-B-104(YAD0)
Prix5,277.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM05-6120DBYC-AV-B-104(YAD0)

104:1 Ratio, montage sur pied, montage sur bride, montage sur boîtier, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10490184
N° MFRCNHM05-6120DBYC-AV-B-104(YAD0)
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
Prix5,277.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ratio
    104:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA230125
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA230125 CNHM05-6120DBYC-AV-B-104(YAD0)