Motion
PA234832 CNHM1-6125YC-EP-29 1HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234832 CNHM1-6125YC-EP-29 1HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491726
N° MFRPA234832 CNHM1-6125YC-EP-29 1HP
Prix2,616.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA234832 CNHM1-6125YC-EP-29 1HP

29:1 Réduction, 29:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI10491726
N° MFRPA234832 CNHM1-6125YC-EP-29 1HP
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
Prix2,616.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6125
  • Rapport nominal
    29:1
  • Ratio
    29:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    29:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
PA234832 CNHM1-6125YC-EP-29 1HP