Motion
PA240657  CHHMS15-6190YC-EP-43 YB52:6.25"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240657 CHHMS15-6190YC-EP-43 YB52:6.25"

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10493456
N° MFRPA240657 CHHMS15-6190YC-EP-43 YB52:6.25"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA240657 CHHMS15-6190YC-EP-43 YB52:6.25"

Réducteur de vitesse en ligne - réduction simple, 43:1 rapport, diamètre d’arbre de sortie de 3-5 po/8 po, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10493456
N° MFRPA240657 CHHMS15-6190YC-EP-43 YB52:6.25"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6190
  • Hauteur du boîtier
    21.22 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6190
  • Couple de sortie maximal
    21700
  • Rapport nominal
    43:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3-5 po/8 po
  • Taille de sortie
    6.2500 po
  • Ratio
    43:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    15 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Capacité de charge suspendue
    9000.00 lb
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    Cyclo 6000
  • Normes respectées
    AGMA

Aperçu

Description du fabricant
PA240657 CHHMS15-6190YC-EP-43 YB52:6.25"
  • Adaptateur à pied en C
  • Fonctionnement silencieux, efficace et fiable avec une densité de couple élevée et une taille compacte
  • Boîtiers interchangeables en fonte dans les configurations de pieds, à bride ou à montage frontal
  • Entrées disponibles à arbre libre, à arbre creux de fourreau, à face en C, à base de pelle et à montage sur le dessus
  • Composants internes fabriqués en acier durci, dégazé sous vide et de qualité roulement pour une vibration minimale, un faible bruit, un faible jeu de dos et une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La garantie de 24 mois renforce la superbe réputation du produit Cyclo
  • Fabricant : Sumitomo Drive Technologies