Motion
2ISCC-175-175
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , acier, alésage - côté 1 : 1.7500 po, alésage - côté 2 : 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI10496211
N° MFR2ISCC-175-175
Prix246.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série 2ISCC , acier, alésage - côté 1 : 1.7500 po, alésage - côté 2 : 1.7500 po
N° D’ARTICLE MI10496211
N° MFR2ISCC-175-175
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
Prix246.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.7500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Longueur de l’accouplement
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Poids
    6.077466 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861042960
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série
    2ISCC
  • CUP_NON
    044861042960

Aperçu

Description du fabricant
2ISCC-175-175 1 3/4" X 1 3/4" DI 2PC