Motion
C-206-S
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, 2.0625 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496220
N° MFRC-206-S
Prix148.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation – Solide, acier inoxydable, 2.0625 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496220
N° MFRC-206-S
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
Prix148.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0625 po
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Poids
    0.92601 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-206-S
  • Numéro CUP du fabricant
    044861002056
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861002056

Aperçu

Description du fabricant
C-206-S COLLIER DE VIS DE FIXATION DE 2 1/16 PO, ACIER INOXYDABLE