Motion
G1SC-062-A
Collier de serrage fendu en une pièce - monobloc - fendu, aluminium, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496238
N° MFRG1SC-062-A
Prix7.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu en une pièce - monobloc - fendu, aluminium, 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.3125 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI10496238
N° MFRG1SC-062-A
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
Prix7.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Poids
    0.0375 lb
  • Largeur
    0.4375 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G1SC-062-A
  • Numéro CUP du fabricant
    044861051795
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861051795

Aperçu

Description du fabricant
G1SC-062-A COLLIER DE SERRAGE FENDU DE 5/8 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR,