Motion
G2MSCC-12-12-KW
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 12 mm, alésage - côté 2 : 12 mm
N° D’ARTICLE MI10496313
N° MFRG2MSCC-12-12-KW
Prix170.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série G2MSCC , acier, alésage - côté 1 : 12 mm, alésage - côté 2 : 12 mm
N° D’ARTICLE MI10496313
N° MFRG2MSCC-12-12-KW
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
Prix170.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    12 mm
  • Alésage - Côté 2
    12 mm
  • Longueur de l’accouplement
    45 mm
  • Porte-clés - Côté 1
    4 mm
  • Porte-clés - Côté 2
    4 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Poids
    0.402591 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036563
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    G2MSCC
  • CUP_NON
    044861036563

Aperçu

Description du fabricant
G2MSCC-12-12-KW 12MM X 12MM DI 2PC KW