Motion
G2SCC-100-050
Raccord rigide à pince - série G2SCC , acier, alésage - côté 1 : 1.0000 po, alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496449
N° MFRG2SCC-100-050
Prix178.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - série G2SCC , acier, alésage - côté 1 : 1.0000 po, alésage - côté 2 : 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI10496449
N° MFRG2SCC-100-050
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
Prix178.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Poids
    1.475 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Numéro CUP du fabricant
    044861040393
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    G2SCC
  • CUP_NON
    044861040393

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER 2PC DE DI G2SCC-100-050 1 X 1/2 PO