Motion
GM2C-45-B
Collier de serrage fendu métrique deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage 45 mm, diamètre extérieur 73 mm, largeur 19 mm
N° D’ARTICLE MI10496733
N° MFRGM2C-45-B
Prix37.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage fendu métrique deux pièces - Deux pièces - Split, acier, alésage 45 mm, diamètre extérieur 73 mm, largeur 19 mm
N° D’ARTICLE MI10496733
N° MFRGM2C-45-B
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
Prix37.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Poids
    0.789769 lb
  • Largeur
    19 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GM2C-45-B
  • Numéro CUP du fabricant
    044861963746
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • CUP_NON
    044861963746

Aperçu

Description du fabricant
GM2C-45-B 45MM ID 2PC PINCE MÉTRIQUE