Motion
GMSCC-06-06
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier, alésage - Côté 1 : 6 mm, alésage - Côté 2 : 6 mm
N° D’ARTICLE MI10496791
N° MFRGMSCC-06-06
Prix57.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GMSCC, acier, alésage - Côté 1 : 6 mm, alésage - Côté 2 : 6 mm
N° D’ARTICLE MI10496791
N° MFRGMSCC-06-06
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
Prix57.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    6 mm
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Longueur de l’accouplement
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    18 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Poids
    0.1 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince monopièce
  • Numéro CUP du fabricant
    044861036228
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GMSCC
  • CUP_NON
    044861036228

Aperçu

Description du fabricant
GMSCC-06-06 6MM X 6MM ID MÉTRIQUE FENDUE