Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-32
- Poids du tuyau147.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum24.02 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.44 po
- Épaisseur du mur0.22445 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement3000 psi
- CouleurJaune
- Raccords compatiblesNPT mâle
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauNéoprène
- Matériau de renforcement du tuyauCordons en acier haute résistance
- Type de tuyauEau
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEHW028-32-100
- Numéro CUP du fabricant639789344755
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température de fonctionnement min.-31 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie EHW028
- Normes respectéesApprouvé MSHA
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesPour le contrôle de la poussière et la pulvérisation d’eau dans les opérations minières souterraines.
- CUP_NON639789344755
- Pression de service1000 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité