Motion
EHW150-24-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 145 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en mélange de caoutchouc synthétique/naturel, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497220
N° MFREHW150-24-100
Prix5.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 145 psi, type d’aspiration et de décharge de pétrole, matériau de tube en mélange de caoutchouc synthétique/naturel, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497220
N° MFREHW150-24-100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -24
  • Poids du tuyau
    77.80 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5.91 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.93 po
  • Épaisseur du mur
    0.42 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    435 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Tissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
  • Type de tuyau
    Aspiration et décharge de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Mélange de caoutchouc naturel et synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EHW150-24-100
  • Numéro CUP du fabricant
    815628029179
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série EHW150
  • Matériau du tube
    Mélange de caoutchouc synthétique/naturel
  • Applications typiques
    Aspiration et décharge d’eau dans les services industriels et de construction.
  • CUP_NON
    815628029179
  • Pression de service
    145 psi

Aperçu

Description du fabricant
EHW150-24-100 1.5INCH ID 150PSI 100FT
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité