Motion
H031980-100
Tuyau industriel Tuyau industriel - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 75 psi, type de manutention, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497274
N° MFRH031980-100
Prix25.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 5 po de diamètre intérieur, pression de service de 75 psi, type de manutention, matériau de tube en caoutchouc naturel, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 100.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497274
N° MFRH031980-100
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
Prix25.77 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -80
  • Poids du tuyau
    284.00 lb/pi
  • Longueur
    100.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    9.84 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5.67 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.3345 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    300 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Textile
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H031980-100
  • Numéro CUP du fabricant
    639789336699
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Textile
  • Série
    Série H0319
  • Matériau du tube
    Caoutchouc naturel
  • Applications typiques
    Transfert en vrac sec.
  • CUP_NON
    639789336699
  • Pression de service
    75 psi

Aperçu

Description du fabricant
H031980-100 NOIR 2 5 100
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif