Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-12
- Poids du tuyau220.00 lb/pi
- Longueur500.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.16 po
- Épaisseur du mur0.205 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1300 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesSérie U, série Z, tige longue, déconnexion rapide Eaton
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couvercleCaoutchouc nitrile
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH177612-500R
- Numéro CUP du fabricant639789266040
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- Matériau de renforcementTextile
- SérieSérie H1776
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeCaoutchouc nitrile
- Applications typiquesAir et eau à usage général.
- CUP_NON639789266040
- Pression de service325 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité