Motion
H90116-300R  300 pi

BOSTON IND (DANFOSS)
H90116-300R 300 FT

Tuyaux industriels de pétrole série Eaton H901 ;TUYAU : BW PAN CUREC
N° D’ARTICLE MI10497615
N° MFRH90116-300R 300 FT
Prix11.59 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H90116-300R 300 FT

Tuyaux industriels de pétrole série Eaton H901 ;TUYAU : BW PAN CUREC
N° D’ARTICLE MI10497615
N° MFRH90116-300R 300 FT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.59 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -3
  • Poids du tuyau
    0.46 lb/pi
  • Longueur
    1.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.5 po
  • Épaisseur du mur
    1 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Nylon
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Placage en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H90116-300R
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H901
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Placage en nylon
  • Applications typiques
    Transfert de carburant et de pétrole
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H90116-300R 300 pi
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité