Motion
H90122-150
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type pétrole, matériau de tube en nitrile, longueur de 150.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497616
N° MFRH90122-150
Prix15.58 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, type pétrole, matériau de tube en nitrile, longueur de 150.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497616
N° MFRH90122-150
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
Prix15.58 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -22
  • Poids du tuyau
    99.00 lb/pi
  • Longueur
    150.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.86 po
  • Épaisseur du mur
    0.2395 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Rouge
  • Raccords compatibles
    Attaché permanent élargi à l’interne, rattachable
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Type de tuyau
    Pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H90122-150
  • Numéro CUP du fabricant
    639789269836
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H901
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Transfert de carburant et de pétrole.
  • CUP_NON
    639789269836
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
H90122-150 ROUGE 2 1 3/8 150
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité