Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-22
- Poids du tuyau0.66 lb/pi
- Longueur175.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1-3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.86 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement1000 psi
- CouleurRouge
- Raccords compatiblesAttaché permanent élargi à l’interne, rattachable
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile de vinyle
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Type de tuyauPétrole
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH90122-175
- Numéro CUP du fabricant639789341679
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H901
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesTransfert de carburant et de pétrole.
- CUP_NON639789341679
- Pression de service250 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité