Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-32
- Poids du tuyau88.50 lb/pi
- Longueur50.00 pi
- Rayon de courbure minimum16 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre2.69 po
- Épaisseur du mur0.345 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement2400 psi
- CouleurJaune
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon de combinaison, NPT mâle
- ConstructionTresse 3
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauPolyester et fil métallique
- Type de tuyauFlexible chimique
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH969932
- Numéro CUP du fabricant639789271082
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H9699
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesTransfert de liquide chaud.
- CUP_NON639789271082
- Pression de service500 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité