Motion
TFP2978A TFPSCTFK 1-1/2

KRAFT POWER
TFP2978A TFPSCTFK 1-1/2

Raccord produit - Taille : 13, 398 mm de diamètre extérieur, 60 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans retard, montage de raccord d'engrenage, série CKCG
N° D’ARTICLE MI10528529
N° MFRTFP2978A TFPSCTFK 1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2978A TFPSCTFK 1-1/2

Raccord produit - Taille : 13, 398 mm de diamètre extérieur, 60 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans retard, montage de raccord d'engrenage, série CKCG
N° D’ARTICLE MI10528529
N° MFRTFP2978A TFPSCTFK 1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    398 mm
  • Code de taille du raccord produit
    13

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    60 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    CKCG

Aperçu

Description du fabricant
13CKCG RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 50 À