Motion
31528
74100226 Bouchon de radiateur - 16 psi
N° D’ARTICLE MI10544812
N° MFR31528
Prix7.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
74100226 Bouchon de radiateur - 16 psi
N° D’ARTICLE MI10544812
N° MFR31528

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du col de remplissage
    1.61 po, 41 mm
  • Diamètre extérieur du col de remplissage
    2.13 po, 54 mm
  • Diamètre de la coquille
    59 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tous les bouchons de pression du radiateur Gates sont fabriqués en métal résistant à la corrosion et de forte épaisseur. Cela garantit une longue durée de vie et un contrôle précis de la pression. Respecte ou dépasse les normes réglementaires environnementales pour réduire la pollution atmosphérique. Fabriqué pour satisfaire ou dépasser les spécifications des équipementiers en matière de fonction, de forme et d’ajustement.
  • Système de récupération du liquide de refroidissement
    Système facultatif
  • Profondeur du col de remplissage
    0.75 po, 19 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7410-0226
  • Numéro CUP du fabricant
    072053020489
  • Type de pièce
    Capuchon de radiateur
  • Pression nominale
    16 psi
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    072053020489

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON RADIATEUR 31528
  • Vaste gamme d’applications couvrant toutes les marques et tous les modèles
  • Conçu pour un contrôle précis de la pression
  • Ne nécessite aucun réglage pour l’installation