Motion
6362EO
Moteur CVCA à commutation électronique - 2-1/4 hp, 300 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 56HZ , logement TEAO, 50/60 Hz, 300 tr/min à 1200 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI10546348
N° MFR6362EO
Prix2,393.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA à commutation électronique - 2-1/4 hp, 300 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 56HZ , logement TEAO, 50/60 Hz, 300 tr/min à 1200 tr/min Base
N° D’ARTICLE MI10546348
N° MFR6362EO
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
Prix2,393.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56HZ
  • Poids
    56 lb

Détails

  • Régime de base
    300 tr/min à 1200 tr/min
  • Type de boîtier
    TEAO
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382125837
  • Modèle
    M063BNH0168015B
  • Puissance du moteur
    2-1/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    300 tr/min
  • CUP_NON
    786382125837

Aperçu

Description du fabricant
6362EO HP, 2 1/4 HP, 4P, 56HZ