Motion
17-218-32

RPB Safety
17-218-32

Respirateur T200 avec capuchon intégral avec joint d’étanchéité facial interne, ensemble conduit d’air/capuchon de protection et assemblage appareil filtrant à air propulsé PX5
N° D’ARTICLE MI10605119
N° MFR17-218-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RPB Safety
17-218-32

Respirateur T200 avec capuchon intégral avec joint d’étanchéité facial interne, ensemble conduit d’air/capuchon de protection et assemblage appareil filtrant à air propulsé PX5
N° D’ARTICLE MI10605119
N° MFR17-218-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.45 lb

Détails

  • Couleur
    Vert, gris, blanc
  • ECCN
    EAR99
  • Type de masque Comp
    Raccord desserré
  • Code d’harmonisation
    9020.00.6000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de stock du fabricant
    17-218-32
  • Numéro CUP du fabricant
    814768028615
  • Matériel
    Tychem 2000, PEHD
  • Gamme de produits
    Respirateur
  • Compatibilité de la série/du système
    T200
  • Normes respectées
    ISO9001, NIOSH, ANSI S3.19, Z87
  • Type de système
    Système PAPR

Aperçu

Description du fabricant
CAPUCHON COMPLET 17-218-32 T200 , PARE-CHOCS ET P
  • L’option d’étanchéité faciale permet l’accès aux oreilles pour une utilisation facile avec les stéthoscopes./ Lentille mobile et positionnement du conduit d’air pour s’adapter aux caractéristiques faciales, aux aides optiques et aux loupes./ APF 1000+/Plusieurs styles de hotte Tychem disponibles/Couvre-tube respiratoire Tychem® disponible pour augmenter la durée de vie et la nettoyabilité du tube respiratoire./ Grande fenêtre de visionnement pour une vision exceptionnelle vers le bas et périphérique permettant la communication verbale et non verbale./Des lentilles détachables en option sont disponibles pour protéger la lentille de la visière./ Système de suspension de tête démontable et capot jetable./ Le tube respiratoire se fixe facilement au respirateur et pivote pour éliminer les enchevêtrements. L’emplacement centralisé assure une répartition uniforme du poids./ Le système de suspension de tête personnalisable comprend un cliquet réglable à l’arrière et des sangles par-dessus la tête pour permettre un ajustement sûr et personnalisé./ Toutes les pièces peuvent être achetées individuellement pour faciliter l’entretien et l’entretien.