Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids2 lb
Détails
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation9020.00.6000
- Matériau du harnaisTychem
- Type de harnaisRaccord desserré
- Matériau de la lentillePETG
- Numéro de stock du fabricant17-200-32
- Numéro CUP du fabricant814768028745
- Comp. Papr ou sar.PAPR
- Gamme de produitsPièce de rechange
- Compatibilité de la série/du systèmeT200
- Normes respectéesISO9001, NIOSH, ANSI S3.19, Z87
- Type de fenêtreLentille
Aperçu
- L’option d’étanchéité faciale permet l’accès aux oreilles pour une utilisation facile avec les stéthoscopes./ Lentille mobile et positionnement du conduit d’air pour s’adapter aux caractéristiques faciales, aux aides optiques et aux loupes./ APF 1000+/Plusieurs styles de hotte Tychem disponibles/Couvre-tube respiratoire Tychem® disponible pour augmenter la durée de vie et la nettoyabilité du tube respiratoire./ Grande fenêtre de visionnement pour une vision exceptionnelle vers le bas et périphérique permettant la communication verbale et non verbale./Des lentilles détachables en option sont disponibles pour protéger la lentille de la visière./ Système de suspension de tête démontable et capot jetable./ Le tube respiratoire se fixe facilement au respirateur et pivote pour éliminer les enchevêtrements. L’emplacement centralisé assure une répartition uniforme du poids./ Le système de suspension de tête personnalisable comprend un cliquet réglable à l’arrière et des sangles par-dessus la tête pour permettre un ajustement sûr et personnalisé./ Toutes les pièces peuvent être achetées individuellement pour faciliter l’entretien et l’entretien.