Spécifications
Dimensions
- Poids0.7800 lb
Détails
- Type de testeur de circuitTesteur électrique
- Mesure de tension maximale1000 V
- Mesure de tension min.1 V
- Catégorie de sécuritéCAT III 1000 V, CAT IV 600 V, IEC 61010-2-032, degré de pollution 2, IEC 61010-1
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire