Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Comprend1 mesure
- Numéro CUP du fabricant5705022000537
- MatérielPolypropylène
Aperçu
- La pelle à cuvette ronde de conception ergonomique est légère et durable
- Est conçu avec un bec verseur sur les côtés 2 pour permettre aux utilisateurs de la main gauche et de la main droite de verser à partir de la cuillère
- Sa construction en une seule pièce élimine les zones où les bactéries peuvent se cacher
- La surface lisse le rend extrêmement facile à nettoyer, idéal pour une utilisation dans les zones de production alimentaire pour déplacer les ingrédients alimentaires, les liquides, etc.
- Il y a une échelle de mesure à l’intérieur de la pelle.