Motion
22215
8356FRHL L/TG Lime Type R Classe 3 FR Gilet modacrylique
N° D’ARTICLE MI10622299
N° MFR22215
Prix160.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8356FRHL L/TG Lime Type R Classe 3 FR Gilet modacrylique
N° D’ARTICLE MI10622299
N° MFR22215
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
Prix160.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    L/XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    8356FRHL L/TG Lime Type R Classe 3 FR Gilet modacrylique
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets FR - Classes 2 et 3
  • CUP_NON
    720476222156

Aperçu

Description du fabricant
8356FRHL L/XL POUR CHAUX CLASSE 3 FR SÉCURITÉ
  • Le gilet de sécurité ignifuge GloWear® 8356FRHL Hi-Vis est un gilet de classe 3 de type R conforme à la norme ASTM F1506 pour la résistance aux flammes. Conçu pour être porté dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifuges, ce gilet de travail en maille conforme à la norme ANSI est testé et certifié ATPV 4.6 cal/cm2. Conforme aux normes ASTM F1506 et ANSI/ISEA 107 Cette veste de sécurité de classe 3 est fabriquée en tissu GlenGuard® FR avec un corps en maille modacrylique 5.6oz et une liaison pour une circulation d’air et une respirabilité accrues. Cette veste réfléchissante est également dotée d’un tissu réfléchissant 2 Scotchlite FR 3M conforme à la norme ANSI pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements à faible luminosité. POCHES & ACCESSOIRES La veste comprend une poche intérieure, une poche à stylo double et une languette de microphone radio ignifuge. L’anneau en D à l’arrière est doté d’une fermeture à boucles et à crochets pour l’enfiler et l’enlever facilement. Ces vêtements haute visibilité ignifuges sont parfaits pour les travaux électriques, pétrochimiques, pétroliers et gaziers et les travaux de raffinerie.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon