Motion
MXF501-1CP

MILWAUKEE TOOL
MXF501-1CP

Tarière pour drain à main – 5/8 po; 3/4 po de diamètre, 100 pi de longueur, capacité du tambour de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10640655
N° MFRMXF501-1CP
Prix9,655.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
MXF501-1CP

Tarière pour drain à main – 5/8 po; 3/4 po de diamètre, 100 pi de longueur, capacité du tambour de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10640655
N° MFRMXF501-1CP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9,655.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    125 lb

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Code d’harmonisation
    8509805095
  • Comprend
    (1) MX FUEL™ machine à tambour d’égout avec POWERTREDZ™ 5/8“ à 3⁄4 po  (MXF501-1CP)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242558506
  • CUP_NON
    045242558506

Aperçu

Description du fabricant
TAMBOUR DE COUTURE DE CARBURANT MXF501-1CP MX
  • Aide au levage POWERTREDZ
  • Puissance pour nettoyer les racines à 200 pi de dégâts contenus
  • Entièrement compatible avec le système d’équipement MX FUEL™
  • Dégage 3 po jusqu’à 8 po dans les conduites latérales d’égout
  • La batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ CP203 alimente plusieurs tâches sur une seule charge, apportant une mobilité sans fil, une autonomie et une alimentation à l’industrie du nettoyage des drains
  • Le frein à tambour intégré empêche le tambour de tourner rapidement après le relâchement de la pédale
  • CÂBLE D’ENTRAÎNEMENT .
  • ARRÊT RAPIDE du CÂBLE pour le dégagement rapide du câble du CÂBLE D’ENTRAÎNEMENT du CÂBLE
  • Capacité du fût : 100ft
  • Utilizes 5/8 in & 3/4 in Inner Core Cables
  • ONE-KEY™ Compatible
  • Activation par bouton-poussoir