Spécifications
Dimensions
- Longueur6.09 po
- Largeur1.14 po
Détails
- Piles incluses1
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Tension de la batterie4 V
- Matériau du corpsAluminium
- Type d’ampouleDEL
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Alimenté par la batterie USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™ • 4M valeurs nominales de chute et IP67 valeurs nominales : Étanche à l’eau et à la poussière • 175M Distance du faisceau • Bouton multifonction intelligent qui fournit l’état de charge de la batterie, la sélection du mode et la mémoire du mode • Conçu pour s’adapter aux poches de pantalon et de sac à outils pour un transport facile au travail et ailleurs • 3 modes de sortie lumineuse : Mode élevé : 1100-Lumens - 1.75 heures ; Mode moyen : 600-Lumens à 4.5 heures ; mode faible : 100 lumens – 14 heures • Alimenté par la batterie USB 3.0 REDLITHIUM™ pour une autonomie toute la journée, plus de recharges et un temps de charge 3X plus rapide. • Sortie haute définition de 1,100 lumens de TRUEVIEW.
- Comprend(1) Lampe de poche compacte rechargeable USB 800L (2160-21) (1) Pile Redlithium® USB 3.0Ah (48-11-2131) (1) Câble robuste de 2 pieds
- Numéro CUP du fabricant045242570607
- MatérielAluminium
- Sortie lumineuse maximale1100 lm
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- CUP_NON045242570607
- GarantieDurée de vie limitée (outil)
Aperçu
- Alimenté par une batterie USB MILWAUKEE® REDLITHIUM™
- Indice de protection de 4M et indice de protection de IP67 : étanche à l’eau et à la poussière
- 175M Distance du faisceau
- Le bouton intelligent multifonction fournit l’état de charge de la batterie, la sélection du mode et la mémoire du mode
- Conçu pour se glisser dans les poches des pantalons et des sacs à outils pour un transport facile au travail et ailleurs
- 3 Modes de sortie lumineux : mode haut : 1100-Lumens - 1.75 heures; mode moyen : 600-Lumens - 4.5 heures; mode bas : 100 lumens - 14 heures
- Alimenté par une batterie USB 3.0 REDLITHIUM™ pour un fonctionnement toute la journée, plus de recharges et un temps de charge 3X plus rapide.
- 1,100 lumens de sortie haute définition de TRUEVIEW
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.