Motion
08857
Fraise à extrémité radiale de coin - série M3C , diamètre de fraise de 2.54 mm, longueur de coupe de 3.81 mm, 2.0000 po, longueur totale de 63.50 mm
N° D’ARTICLE MI10649475
N° MFR08857
Prix59.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise à extrémité radiale de coin - série M3C , diamètre de fraise de 2.54 mm, longueur de coupe de 3.81 mm, 2.0000 po, longueur totale de 63.50 mm
N° D’ARTICLE MI10649475
N° MFR08857

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix59.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0050 po;0.13 mm
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3.81 mm
  • Usine Diamètre  
    2.54 mm
  • Diamètre du cou
    0.0940 po, 2.39 mm
  • Longueur totale
    2.0000 po, 63.50 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1250 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.013 mm, +0.0000/-0.0005 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Lumineux, sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    M3C
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
08857 .1000 ENDMILLAGE 3FL .005R