Motion
95 62 190

KNIPEX
95 62 190

Cisailles à câble métallique 7 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651214
N° MFR95 62 190
Prix99.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
95 62 190

Cisailles à câble métallique 7 1/2 po
N° D’ARTICLE MI10651214
N° MFR95 62 190
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
Prix99.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 po
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 po
  • Longueur de pièce unique
    7 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 3/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.76 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/8 po.
  • Poids
    0.76
  • Largeur
    2 1/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Bruni
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe
    9/32 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    3/32 po.
  • Description
    Cisailles à câble métallique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018160
  • Matériel
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221018160

Aperçu

Description du fabricant
CISAILLES DE CÂBLE MÉTALLIQUE 95 62 190 - PRISE CONFORTABLE
  • Double fonction : coupe propre du câble métallique et sertissage précis.
  • Deux matrices de sertissage pour capuchons d'extrémité sur gaines de câble Bowden et ferrules pour câble métallique.
  • Pour couper des câbles métalliques jusqu’à 13/64 po.
  • Travail confortable grâce à sa conception mince et à son ressort d’ouverture interne.
  • Joint boulonné pour un guidage précis de la lame, réajustable.
  • Un effet de levier élevé pour réduire les efforts.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Acier robuste au chrome vanadium; forgé, collecteur durci à l’huile.