Spécifications
Dimensions
- Longueur2 15/32 po.
- Profondeur globale1 1/8 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/8 po
- Longueur de pièce unique2 15/32 po.
- Largeur d’une seule pièce2 15/32 po.
- Poids de l’outil0.2 lb
- Largeur de l’outil1 5/8 po.
Détails
- Fini de lameMoulage sous pression en plastique et zinc
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionDouble joint de clé d'armoire de commande
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Poignée isoléeNon
- MatérielTouches en zinc moulées sous pression
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour les systèmes de verrouillage en génie électrique, l’approvisionnement en gaz et en eau, les systèmes de climatisation et de ventilation, l’industrie, les installations techniques dans les bâtiments, etc.
- Avec adaptateur de mèche pour mèches de 1/4 po avec aimant.
- Quatre profils de clés en zinc moulées sous pression en une seule clé.
- Aimants – les aimants puissants permettent à l’outil de se déplier.
- Conception compacte – se plie à 2 1/2 po x 1 3/8 po.
- S’étend jusqu’à 180˚.
- Se plie à 90˚ pour être utilisé comme poignée.
- Clés multifonctionnelles pour l’activation des systèmes de verrouillage.
- À utiliser avec les armoires de commande et les systèmes d’arrêt pour l’alimentation en gaz, en eau et en électricité.