Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame7/16 po.
- Longueur de la poignée3 3/4 po.
- Hauteur3/4 po.
- Longueur de la mâchoire11 mm
- Épaisseur de la mâchoire6.50 mm;0.2560 po
- Largeur de la mâchoire7/16 po.
- Longueur4 3/4 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique4 3/4 po.
- Largeur d’une seule pièce4 3/4 po.
- Poids de l’outil0.128 lb
- Largeur de l’outil2 3/8 po.
- Poids0.128
- Largeur2 3/8 po.
Détails
- ApplicationÉlectronique, mécanique fine, coupe affleurante, fil souple
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- CouleurBleu/Gris
- Type de coupeCoupe latérale
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)0.1 - 1.30 mm
- DescriptionCoupe-câbles diagonals électroniques - Poignées ESD
- Poignée ergonomiquevrai
- Couleur de la poignéeBleu/Gris
- Matériau de la poignéeMulticomposants ESD
- Style de poignéeSans danger pour les décharges électrostatiques
- Type de poignéeMulticomposants ESD
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéfaux
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221023393
- MatérielAcier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221023393
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
- Bords de coupe très précis et tranchants avec de très petits biseaux pour un travail de coupe précis sur de petits composants électroniques.
- Dureté de pointe (environ 64 HRC).
- Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
- Joint boulonné avec des surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un joint uniforme.
- Mouvement à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
- Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
- Poignées optimisées pour plus de confort.
- Tête pointue.
- Rincez complètement la coupe.
- Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
- Acier chromé à roulement à billes; forgé, multi-étapes durci à l'huile.
- Tête polie.