Spécifications
Dimensions
- Longueur4 5/8 po.
- Profondeur globale1 po
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique4 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce4 5/8 po.
- Poids de l’outil0.565 lb
- Largeur de l’outil4 3/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- CouleurArgent
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionClé universelle - Construction
- Couleur de la poignéeArgent
- Poignée isoléeNon
- MatérielMoulage de zinc
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour les systèmes de verrouillage en génie électrique, l’approvisionnement en gaz et en eau, les systèmes de climatisation et de ventilation, l’industrie, les installations techniques dans les bâtiments, etc.
- 9 profils de clé en zinc moulé sous pression différents dans un seul outil.
- Version de construction avec support enfichable à maintien magnétique : prise pour verrous avec trou de cylindre profilé et carré mâle par étapes.
- Adaptateur de mèche pour mèches de 1/4 po avec aimant.
- Chaîne amovible et mousqueton.
- Longueur totale de 6 1/4 po.
- Moulage sous pression en zinc.