Motion
97 52 06

KNIPEX
97 52 06

Pince à sertir de 10 po pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
N° D’ARTICLE MI10651403
N° MFR97 52 06
Prix374.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 52 06

Pince à sertir de 10 po pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
N° D’ARTICLE MI10651403
N° MFR97 52 06
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
Prix374.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 1/16 po.
  • Longueur
    9 7/8 po.
  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids à l’expédition
    1.355 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    9 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 7/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.1 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po.
  • Poids de l’outil
    1.25 lb
  • Largeur de l’outil
    3 1/4 po.
  • Poids
    1.25
  • Largeur
    3 1/4 po.

Détails

  • Fini de lame
    Bruni
  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir pour bornes isolées, connecteurs de fiche et connecteurs bout à bout
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique antidérapant
  • Type de poignée
    Plastique antidérapant
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221006167
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221006167

Aperçu

Description du fabricant
97 52 06 PLIERS-3 POSITIONS
  • Pince à sertir pour les connexions électriques sans soudure.
  • Pour sertir les bornes isolées, les connecteurs de fiche et les connecteurs bout à bout.
  • Capacité - 0.5 - 6.0 mm2 et 22 - 8 AWG.
  • La boîte de vitesses à levier réduit la force de main jusqu'à 30  % par rapport aux pinces à sertir ordinaires.
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à des matrices de précision et à un verrou intégré (mécanisme à dégagement automatique).
  • La pression de sertissage a été réglée avec précision (calibrée) en usine.
  • Fonctionnement à deux mains pour un sertissage facile des gros diamètres de conducteurs.
  • Manipulation facile grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées ergonomiques.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale; durci à l’huile.