Motion
97 52 63 DG

KNIPEX
97 52 63 DG

Pince à sertir numérique de 10 1/2 po - quatre mandrins pour contacts tournés
N° D’ARTICLE MI10651420
N° MFR97 52 63 DG
Prix1,836.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 52 63 DG

Pince à sertir numérique de 10 1/2 po - quatre mandrins pour contacts tournés
N° D’ARTICLE MI10651420
N° MFR97 52 63 DG
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
Prix1,836.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 3/16 po.
  • Longueur
    10 3/8 po.
  • Profondeur globale
    2 3/16 po.
  • Longueur totale
    10 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    1.89 lb
  • Hauteur de pièce unique
    2 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    10 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    10 3/8 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.8 po.
  • Poids de l’outil
    1.89 lb
  • Largeur de l’outil
    8 13/16 po.
  • Poids
    1.89
  • Largeur
    8 13/16 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir numérique - quatre mandrins pour contacts tournés
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015879
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015879

Aperçu

Description du fabricant
SERTISSAGE NUMÉRIQUE 97 52 63 DG
  • Quatre pinces à sertir pour mandrin pour contacts tournés.
  • Pour sertir les contacts tournés.
  • Capacité - 0.08 - 2.5 mm2 et 28 - 14 AWG.
  • Sertissage à quatre mandrins pour des connexions de sertissage de qualité supérieure.
  • Mandrin pour vérifier le réglage de base.
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au verrouillage intégral (mécanisme à dégagement automatique).
  • Transmission optimale de la force grâce à une action de levier très efficace pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
  • Confort de fonctionnement élevé grâce à sa forme ergonomique.
  • La capacité de sertissage peut être réglée par incréments de 0.01 mm (0,0004 po); avec affichage numérique des capacités de sertissage prédéfinies; réglage en mm, pouces ou positions de sélection comparables selon la norme MIL; emballé dans un boîtier en plastique avec insert en mousse et localisateur pour tenir les contacts.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale; durci à l’huile.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good