Motion
97 52 64

KNIPEX
97 52 64

Pince à sertir de 7 1/4 po - quatre mandrins pour contacts tournés
N° D’ARTICLE MI10651421
N° MFR97 52 64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 52 64

Pince à sertir de 7 1/4 po - quatre mandrins pour contacts tournés
N° D’ARTICLE MI10651421
N° MFR97 52 64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à sertir - quatre mandrins pour les contacts tournés
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015893
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
97 52 64 PINCES À SERTIR - QUATRE MANDRINS
  • Quatre pinces à sertir pour mandrin pour contacts tournés.
  • Pour sertir les contacts tournés.
  • Capacité - 0.08 - 2.5 mm2 et 28 - 14 AWG.
  • Sertissage à quatre mandrins pour des connexions de sertissage de qualité supérieure.
  • Mandrin pour vérifier le réglage de base.
  • Une qualité de sertissage élevée et répétitive grâce au verrouillage intégral (mécanisme à dégagement automatique).
  • Transmission optimale de la force grâce à une action de levier très efficace pour un fonctionnement réduit de la fatigue.
  • Confort de fonctionnement élevé grâce à sa forme ergonomique.
  • Réglage de la pression en fonction du diamètre du conducteur en ajustant la roue en 4 positions différentes; localisateur pour positionner les contacts.
  • Acier électrique au chrome vanadium de qualité spéciale; durci à l’huile.