Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/8 po.
- Longueur6 5/8 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique6 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce6 5/8 po.
- Poids de l’outil0.47 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.47
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Fini de lamePlaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- CouleurRouge/Bleu
- Capacité de coupe du fil dur5/64 po.
- DescriptionCoupe-bordures diagonales
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013073
- MatérielAcier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013073
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- L’outil essentiel pour une utilisation polyvalente.
- Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie.
- Bords de coupe de précision pour les fils souples et durs.
- Couper proprement les fils de cuivre minces, même aux extrémités tranchantes.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 62 HRC) pour une longue durée de vie.
- Tête étroite pour une utilisation dans les espaces confinés.
- Capacité de coupe : jusqu’à 5/32 po pour les fils souples, jusqu’à 7/64 po pour les fils moyens et jusqu’à 5/64 po pour les fils durs.
- Plaqué chrome pour une meilleure résistance aux produits chimiques.
- Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.