Spécifications
Dimensions
- Hauteur5/8 po.
- Longueur5 3/8 po.
- Profondeur globale5/8 po.
- Longueur totale5.5000 po
- Hauteur de pièce unique5/8 po
- Longueur de pièce unique5 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce5 3/8 po.
- Poids de l’outil0.275 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Poids0.275
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- ApplicationPlastiques et traverses, fil souple
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince diagonale pour plastiques de coupe affleurante
- Poignée ergonomiqueNon
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRessort ouvert
- Type de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221001858
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNon
- CUP_NON843221001858
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Fournit une coupe entièrement affleurante lors de la coupe des attaches autobloquantes, du plastique et des métaux mous.
- Pour une coupe presque affleurante des composants en plastique moulé à partir des traverses.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.
- Coupe les matériaux mous comme le plomb dans une coupe à ras.
- Couper la surface au ras du sol.
- Avec ressort d’ouverture.