Motion
72 01 180

KNIPEX
72 01 180

Coupe-bordure diagonale - 7.2500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651461
N° MFR72 01 180
Prix80.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
72 01 180

Coupe-bordure diagonale - 7.2500 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651461
N° MFR72 01 180
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
Prix80.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    4 po.
  • Hauteur
    5/8 po.
  • Longueur
    7 1/8 po.
  • Profondeur globale
    5/8 po.
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Hauteur de pièce unique
    5/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.428 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.428
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Application
    Plastiques et traverses, fil souple
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince diagonale pour plastiques de coupe affleurante
  • Poignée ergonomique
    Non
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Style de poignée
    Anti-dérapant, ressort ouvert
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    Non
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221001872
  • Matériel
    Acier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Oui
  • CUP_NON
    843221001872
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
72 01 180 GOUGES DIAGONALES ENCASTRÉES POUR
  • Fournit une coupe entièrement affleurante lors de la coupe des attaches autobloquantes, du plastique et des métaux mous.
  • Pour une coupe presque affleurante des composants en plastique moulé à partir des traverses.
  • Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.
  • Coupe les matériaux mous comme le plomb dans une coupe à ras.
  • Couper la surface au ras du sol.
  • Avec ressort d’ouverture.