Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 po.
- Hauteur1 po
- Longueur5 1/16 po.
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique5 1/16 po.
- Largeur d’une seule pièce5 1/16 po.
- Poids de l’outil0.235 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.235
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- ApplicationPlastiques et traverses, fil souple
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince diagonale pour plastiques de coupe affleurante
- Poignée ergonomiqueOui
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéePoignées multicomposants, ressort ouvert
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221013196
- MatérielAcier électrique au vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221013196
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Fournit une coupe entièrement affleurante lors de la coupe des attaches autobloquantes, du plastique et des métaux mous.
- Pour une coupe presque affleurante des composants en plastique moulé à partir des traverses.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Acier électrique au vanadium; forgé, durci à l’huile.