Motion
78 06 125

KNIPEX
78 06 125

Coupe-herbe diagonale Super Knips® - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651468
N° MFR78 06 125
Prix60.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
78 06 125

Coupe-herbe diagonale Super Knips® - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651468
N° MFR78 06 125
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
Prix60.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.3543 po, 9 mm
  • Longueur de la poignée
    3 1/2 po.
  • Hauteur
    23/32 po.
  • Longueur de la mâchoire
    9 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    7.50 mm;0.2953 po
  • Longueur
    5 3/8 po.
  • Profondeur globale
    23/32 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    23/32 po
  • Longueur de pièce unique
    5 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.137 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.137
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Application
    Électronique, travail de coupe de précision, mécanique de précision
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable Inox
  • Couleur
    Rouge/Jaune
  • Type de coupe
    Coupe cisaille
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    0.2 - 1.60 mm;0.0079 - 0.0630 po
  • Capacité de coupe du fil dur
    1 mm;0.0394 po
  • Description
    Électronique Super Knips® VDE
  • Poignée ergonomique
    vrai
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Matériau de la poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Style de poignée
    Poignées isolées à plusieurs composants, testées VDE
  • Type de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Oui
  • Poignée isolée
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    843221024178
  • Matériel
    Acier inoxydable Inox
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Non
  • CUP_NON
    843221024178
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
78 06 125 SUPER KNIPS ÉLECTRONIQUES VDE
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très tranchants et mis à la terre sans biseau pour une coupe affleurante, parfaits pour les attaches de câble.
  • Les extrémités en forme de précision coupent les fils reposant sur une planche de 1/64 po (0.2 mm) de diamètre.
  • Joint avec rivet en acier inoxydable.
  • Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l’opérateur.
  • Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Les rainures de la poignée procurent une prise stable lors de l’application d’une légère pression.
  • Dureté de pointe (environ 54 HRC).
  • Poignées trempées en plastique 1000V , testées VDE.
  • Acier inoxydable INOX.