Motion
76 01 125

KNIPEX
76 01 125

Coupe-bordures diagonales de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651489
N° MFR76 01 125
Prix65.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
76 01 125

Coupe-bordures diagonales de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651489
N° MFR76 01 125
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
Prix65.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    5/8 po.
  • Hauteur
    1/2 po.
  • Longueur
    4 13/16 po.
  • Profondeur globale
    1/2 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1/2 po
  • Longueur de pièce unique
    4 13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 13/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.19 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.19
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Couleur
    Rouge
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/16 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    1/32 po.
  • Description
    Coupe-bordures diagonales
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Type de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221005207
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221005207
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
76 01 125 GOUGES DIAGONALES ÉLECTRONIQUES
  • Comprend des bords tranchants et alignés avec précision pour des fils doux, durs et de piano.
  • Dureté des bords tranchants (environ 63 HRC).
  • Joint de chevauchement.
  • Capacité de coupe - jusqu'à 1/8 po pour les fils souples, jusqu'à 3/32 po pour les fils moyens, jusqu'à 1/16 po pour les fils durs et jusqu'à 1/32 po pour les fils de piano.
  • Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.
  • Tête polie.
  • Poignées enduites de plastique.