Motion
77 02 120 H

KNIPEX
77 02 120 H

Coupe-câbles diagonals électroniques de 4 3/4 po - Bords de coupe en métal au carbure
N° D’ARTICLE MI10651515
N° MFR77 02 120 H
Prix325.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
77 02 120 H

Coupe-câbles diagonals électroniques de 4 3/4 po - Bords de coupe en métal au carbure
N° D’ARTICLE MI10651515
N° MFR77 02 120 H
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
Prix325.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    9/16 po.
  • Longueur de la poignée
    3 1/2 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 11/16 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    4 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    4 11/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 11/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.18 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.18
  • Largeur
    1 7/8 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/32 po.
  • Capacité de coupe du câble à piano
    1/64 po.
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques - Bords de coupe en métal au carbure
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021481
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221021481
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
DIAGONALE ÉLECTRONIQUE DE 77 02 120 H
  • Pour les exigences extrêmes sur les pinces de coupe causées par des matériaux durs ou durs, comme le piano, le nickel, le tungstène et le fil à diode, qui sont utilisés plus fréquemment dans les industries de l’électronique et de l’aérospatiale.
  • Bords tranchants métalliques en carbure de précision soudés en flancs forgés.
  • Boîte-jointe robuste, sans cils.
  • Dureté des bords tranchants au carbure (environ 80 à 83 HRC).
  • Les pinces avec bords tranchants en carbure métallique ont une durée de vie beaucoup plus longue que les bords tranchants conventionnels.
  • Des résultats de coupe toujours fiables grâce à l’évitement des déformations de la lame.
  • Économies élevées grâce à une durée de vie plus longue des pinces.
  • Semi-affleurant avec biseau.
  • Dureté des bords de coupe en carbure 80 – 83 HRC.
  • Les pinces à bords tranchants en carbure métallique ont une durée de vie beaucoup plus longue que celles à bords tranchants conventionnels.
  • Économies élevées grâce à une durée de vie plus longue des pinces.
  • Rétroviseur poli.
  • Poignées avec couvercles multicomposants.
  • Tête ronde.