Spécifications
Dimensions
- Hauteur3/4 po.
- Épaisseur de la mâchoire9/32 po.
- Longueur4 1/2 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique4 1/2 po.
- Largeur d’une seule pièce4 1/2 po.
- Poids de l’outil0.15 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.15
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à roulement à billes, bords tranchants durcis au laser
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPinces coupantes électroniques
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221003494
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221003494
Aperçu
- Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
- Le joint de boîte de précision permet une plus grande stabilité.
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- Dureté de pointe (environ 56 HRC) pour une durée de vie plus longue et une coupe plus durable.
- Capacité de coupe – jusqu’à 3/64 po pour les fils souples.
- Coupe affleurante.
- Coupe-extrémité oblique, tête courte, angle de 27˚ .
- Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.
- Coupe-extrémité oblique.
- Tête courte.
- Sans biseau.
- Lames inclinées à 27 degrés.